曜日別特売
B-1122-6 ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン) 61112598

B-1122-6 ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン) 61112598
B-1122-6 ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン) 61112598

ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ寸法MM8
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード61112598品番B-1122-6
販売価格(税込)¥187
販売価格(税別)
170

用途に応じた大きさが選べます。

用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)ねじ寸法MM8寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15質量(g)14表面仕上げ生地タキゲンコード11552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 製品用
都築工芸

仕上りの品質も良く、他のメーカーより安く購入できるので
たいへん有難いです。まとめ買いで安くなればもっと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする