曜日別特売
B-1123-Φ3(1m) ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン) 61112668

B-1123-Φ3(1m) ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン) 61112668
B-1123-Φ3(1m) ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン) 61112668

ステンレス チェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個線径(Φmm)3注文コード61112668品番B-1123-Φ3(1m)
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
線径(Φmm)3材質ステンレス鋼線材(SUS304)寸法L(mm)25寸法D(Φmm)3寸法W(mm)11チェーン線径(Φmm)3使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980タキゲンコード13016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする