ステンレス スプリング付蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113027 品番 B-1146-2
販売価格(税込) ¥1,003
販売価格(税別)
912

ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。

寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)9.5 寸法L(mm)80 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)38 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)5.3 寸法t(mm)2 用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)86 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11283 定格トルク(cN・m)90°:55.1、180°:32.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61113036
2023-08-15
用途:
メンテナンス
製造業

それなりの商品、ただ予想した荷重通り。
メーカーに寄って荷重表示が異なるので困る。

対象商品:
61113018
2021-06-24
用途:
屋内ドア
その他業種

車両等に使用されるヒンジなので作りが丈夫で安心して屋内ドアに取り付けができました。ステンレス製もありがたいです。

対象商品:
61113018
2019-04-12
用途:
エクステリア工事で木製門扉に使いました。

製品はすぐ届いたのでありがたかった。ビスが付属していなかったので、ステンビスをつけてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする