TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の トルクヒンジ
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61113054
品番
B-1159-0
販売価格(税込)
¥3,117
販売価格(税別)
¥
2,834
バスケットに入れる
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
使用温度範囲(℃)
0〜40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13268