ステンレス フラットトルクヒンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113072 品番 B-1209-1
販売価格(税込) ¥1,203
販売価格(税別)
1,094

任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
B-1078-12、-13、-15と取付け寸法に互換性があります。

寸法D(Φmm)11 寸法H(mm)5.5 寸法L(mm)90 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法W(mm)60 寸法d(Φmm)6.4 寸法t(mm)2 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 用途事務機器・家具などの屋内機器 質量(g)116 使用温度範囲(℃)0〜40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて) タキゲンコード13264 定格トルク(cN・m)(負荷)196±30%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61113097
2024-01-29
用途:
アクリル造作の丁番として
製造業

思った通りのトルク感で、非常に良かったですが皿加工があったらなおよかったです

2023-04-26
用途:
自家用硬派小型四輪駆動車のナンバーに使用
渡金農園 様 (農・林・水産業)

ナンバープレートの重さを1つでも支えられる為、満足しています。
2個使用する場合、余り大きくなくて十分です。

対象商品:
61113088
2022-05-06
用途:
車両へのプレートを設置し、角度調整の維持に。
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

アウトドアで車両へプレートを設置する際に、上下可動域で角度保持をしたく採用としました。
思っていた以上にシッカリとした角度保持を保ってもらえ満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
61113097
2020-08-27
用途:
パーテーションパネルの固定
三ツ葉商会 様 (製造業)

小さいサイズで、しっかりした物が欲しくて、購入。
もう少しテンションが、強ければ良かった。
作り事態は満足。

対象商品:
61113088
2020-05-12
用途:
建具

建具の蝶番に、使いました。
好きな位置に、止まるので、満足してます。

対象商品:
61113097
2018-04-03
用途:
コンベアの透明カバー製作に使用
株式会社KANEKO 様 (製造業)

コンベアの透明カバー製作時にアクリルパネルのヒンジとして使用、トルクが掛かっているので途中で離しても、そのまま落ちません。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする