曜日別特売
B-1212-BK ステンレス ワイヤーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113106

ステンレス ワイヤーステー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード13078注文コード61113106品番B-1212-BK
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。

用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9表面仕上げワイヤー:樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色)、ブラケット他:バレル研磨タキゲンコード13078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする