ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113185 品番 B-1225
販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
取付けはステンレスマリンヒンジB-1227・B-1228または、プラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。

材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする