TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113194
品番
B-1226
販売価格(税込)
¥1,151
販売価格(税別)
¥
1,046
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11510