ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61113228 品番B-1229
販売価格(税込) ¥545
販売価格(税別)
495

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。

材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 用途船舶・車両・通信機器・測定機器 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61113228
2025-01-06
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

板厚もあり、しっかりしているので耐久性の不安がありません。ステンレス製なので、屋外使用でも安心です。

対象商品:
61113228
2019-01-30
用途:
船上のクーラーボックスの蓋部分の連結に使用。
SilverMoon 様 (農・林・水産業)

材質もよく、しっかりした作りで安心感があり、満足しています。

対象商品:
61113228
2017-09-12
用途:
アルミボートのベニヤ製デッキに使用
株式会社 ケーユー 様

ホームセンターで購入したヒンジを使用したが華奢で使い物にならなかった。
こちらは、さすがマリンとうたっているだけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする