TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113316
品番
B-1269-1
販売価格(税込)
¥2,516
販売価格(税別)
¥
2,287
バスケットに入れる
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D(Φmm)
10
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
7
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
45
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
40
寸法W1(mm)
75
寸法W2(mm)
47
寸法W3(mm)
70
寸法t(mm)
4
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
質量(g)
293
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(kN)
10
寸法M
M8
タキゲンコード
11439