ステンレス パッドアイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113325 品番 B-1269-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,696
販売価格(税別)
1,542

折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D(Φmm)7.5 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)15 寸法H3(mm)6 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)34 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)36.5 寸法W3(mm)55 寸法t(mm)3 用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 質量(g)148 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(kN)5 寸法MM6 タキゲンコード11440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする