TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113334
品番
B-1269-3
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D(Φmm)
6.5
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
12
寸法H3(mm)
5
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
28
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
24
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
28.5
寸法W3(mm)
44
寸法t(mm)
2
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
質量(g)
82
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(kN)
4
寸法M
M5
タキゲンコード
11441