材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード13318
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
長さ(mm)扉:500
質量(kg)扉:10
質量(g)580
寸法L1(mm)201
最大トルク(N・m)スプリング:11.8
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)70
寸法L3(mm)172.5
寸法d(Φmm)6.5
寸法L4(mm)18
寸法H1(mm)28
トルク調整範囲(N・m)(保持)0〜4.9
寸法H2(mm)15.5
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)65
標準色アイボリー(B-1346-PC)
寸法t1(mm)2.5
寸法t2(mm)2.5
寸法θ°85
表面仕上げバレル研磨
モーメント(N・m)(扉質量)15〜30