スプリング付トルクヒンジ 専用カバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113395 品番 B-1346-PC-2
販売価格(税込) ¥223
販売価格(税別)
203

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。

材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 質量(g)26 寸法L1(mm)124 寸法L2(mm)93.5 寸法L3(mm)86.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)15.5 材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP) 寸法W1(mm)74 寸法W2(mm)29 標準色アイボリー(B-1346-PC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13296
注意
※B-1346シリーズ専用のカバーです。本体は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-22
用途:
木材加工

トルクヒンジとの表記でしたので購入しましたが、これはトルクヒンジのカバーのみでした。
よくよく調べてみるとB-1346-2が商品説明にあるトルクヒンジでしたが、この表記ではトルクヒンジそのものだとしか思えません。
商品説明は正確にお願いします。

MonotaROからの回答

情報を修正・追記させて頂きました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする