TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の スライド蝶番
ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61113422
品番
B-1401-1-C キャッチ付き
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
薬品保管庫・船舶用キャビネット
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
11274