ステンレス ストッパー付重量扉用ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別左右兼用型 タキゲンコード10792 注文コード61113474 品番B-1450-0
販売価格(税込) ¥6,234
販売価格(税別)
5,667
この商品は左右区別・寸法L1・タキゲンコードなど8種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型

用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質ステンレス鋼板(SUS304) 左右区別左右兼用型 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10792

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする