TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ストッパー付重量扉用ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左右兼用型
タキゲンコード
10793
注文コード
61113483
品番
B-1450-1
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・寸法L1・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
左右兼用型
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10793