TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ストッパー付重量扉用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左右兼用型
寸法L1(mm)
121
タキゲンコード
10795
注文コード
61113508
品番
B-1450-3
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・寸法L1・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
200
寸法L4(mm)
19.5
寸法L5(mm)
73.5
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
左右兼用型
表面仕上げ
バレル研磨
質量(g)
300
許容荷重(kN)
0.98
タキゲンコード
10795