TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ストッパー付重量扉用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
右
タキゲンコード
12748
注文コード
61113544
品番
B-1450-W-1-R
販売価格(税込)
¥7,231
販売価格(税別)
¥
6,574
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・寸法L1・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
右
表面仕上げ
バレル研磨
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
タキゲンコード
12748