TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 重量扉用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113587
品番
B-1451-3
販売価格(税込)
¥4,738
販売価格(税別)
¥
4,307
バスケットに入れる
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
仕様
扉用
質量(g)
240
寸法L1(mm)
121
許容荷重(kN)
0.98
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
200
寸法T1(mm)
45
寸法T2(mm)
33
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10799