TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
右
寸法L1(mm)
400
注文コード
61113727
品番
B-1460-1-R
販売価格(税込)
¥3,587
販売価格(税別)
¥
3,261
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・寸法L1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
誤って蓋が閉まるのを防止する安全装置付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右区別
右
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(g)
360
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
265
寸法P(mm)
24
寸法T1(mm)
12
寸法T2(mm)
9
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
27
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11286