B-1460-2 ステンレス 天蓋用ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61113736 B-1460-2 ステンレス 天蓋用ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61113736

ステンレス 天蓋用ワンタッチステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)0.35 注文コード61113736 品番B-1460-2
販売価格(税込) ¥3,402
販売価格(税別)
3,093
この商品は左右区別・寸法L1など5種類から選べます 他の種類を見る

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
誤って蓋が閉まるのを防止する安全装置付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1460-2〜4は左右兼用型です。取付けの際は天地が逆になります。(ただしB-1460-1は、右用・左用があります。本図は左用です)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(g)330 寸法L1(mm)0.35 寸法L2(mm)265 寸法P(mm)24 寸法T1(mm)12 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)27 許容荷重(N)490 寸法θ°84 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10826

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする