※右用です

ステンレス デッドロックステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113763 品番 B-1467-1-L
販売価格(税込) ¥3,650
販売価格(税別)
3,318

振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。

寸法L1(mm)185 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)183 材質ステンレス鋼板(SUS304) 左右区別左用 用途船舶・振動機器 質量(g)150 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バブ研磨 タキゲンコード11391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする