TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス デッドロックステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113772
品番
B-1467-1-R
販売価格(税込)
¥3,650
販売価格(税別)
¥
3,318
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
寸法L1(mm)
185
寸法L2(mm)
125
寸法L3(mm)
183
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
右用
用途
船舶・振動機器
質量(g)
150
許容荷重(N)
294
表面仕上げ
鏡面バブ研磨
タキゲンコード
11392