※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ピボットステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113885
品番
B-1472-1-L
販売価格(税込)
¥1,425
販売価格(税別)
¥
1,295
バスケットに入れる
強度調整機能の付いた多段ストップのステー
22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
左右区別
左用
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
小型軽量扉・小型ハッチ
質量(g)
115
表面仕上げ
電解研磨光沢バレル
タキゲンコード
11645