B-1472-1-R ステンレス ピボットステー TAKIGEN(タキゲン) 61113894 B-1472-1-R ステンレス ピボットステー TAKIGEN(タキゲン) 61113894

ステンレス ピボットステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113894 品番 B-1472-1-R
販売価格(税込) ¥1,425
販売価格(税別)
1,295

強度調整機能の付いた多段ストップのステー
22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。

左右区別右用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途小型軽量扉・小型ハッチ 質量(g)115 表面仕上げ電解研磨光沢バレル タキゲンコード11646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする