※右用です

ステンレス セフティロックステー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113937 品番 B-1474-2-R
販売価格(税込) ¥4,700
販売価格(税別)
4,273

安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製

左右区別右用 材質ステンレス鋼板(SUS316) ストローク(mm)98 質量(g)240 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)202 用途船舶・振動機器・屋外機器 許容荷重(N)392 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61113912
2019-01-04
用途:
洗浄カゴの蓋開閉時の労災対策

ロック機構に問題有り。ロックを解除するにはボタンを押した後、一旦ステーを伸ばした後、縮める必要がある。それをわかっていたとしても、うまくロックを解除できず何度もガチャガチャと動かす羽目になる。不特定多数の作業者が扱うには不適格で、取付を断念した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする