B-1474-3-L ステンレス セフティロックステー TAKIGEN(タキゲン) 61113946

※右用です

ステンレス セフティロックステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別左用
寸法L2(mm)152
内容量1個注文コード61113946品番B-1474-3-L
販売価格(税込)¥4,516
販売価格(税別)
4,105

安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製

用途
船舶・振動機器・屋外機器
左右区別左用材質ステンレス鋼板(SUS316)ストローク(mm)48質量(g)200寸法L1(mm)200寸法L2(mm)152許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61113912
2019-01-04
用途: 洗浄カゴの蓋開閉時の労災対策

ロック機構に問題有り。ロックを解除するにはボタンを押した後、一旦ステーを伸ばした後、縮める必要がある。それをわかっていたとしても、うまくロックを解除できず何度もガチャガチャと動かす羽目になる。不特定多数の作業者が扱うには不適格で、取付を断念した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする