TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
300
タキゲンコード
11406
注文コード
61113973
品番
B-1475-2-1
販売価格(税込)
¥4,700
販売価格(税別)
¥
4,273
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L2・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
寸法L1(mm)
300
寸法L3(mm)
200
材質
ステンレス鋼板(SUS316)
用途
船舶・薬品キャビネット・環境機器
質量(g)
190
穴数
ストップ:1
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11406