ステンレス ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)250 タキゲンコード11407 注文コード61113982 品番B-1475-2-2
販売価格(税込) ¥4,700
販売価格(税別)
4,273
この商品は寸法L1・寸法L2・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)250 寸法L3(mm)200 材質ステンレス鋼板(SUS316) 用途船舶・薬品キャビネット・環境機器 質量(g)190 穴数ストップ:2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする