TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114086
品番
B-1508-A-2
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
扉:43
質量(g)
240
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L2(mm)
70
寸法N(mm)
5
寸法W1(mm)
126
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
104
タキゲンコード
10830