TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス裏蝶番
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114122
品番
B-1509-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
羽根:バレル研磨
タキゲンコード
13453
用途
事務機器・家具・制御盤
使用温度範囲(℃)
0〜40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタノール(POM)