TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス 小羽根L型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114147
品番
B-1515-A
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
抜差し型で取付けが簡単です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
115
寸法t(mm)
3
寸法d(Φmm)
12.3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12841