曜日別特売
B-1519-1-L ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61114165

ステンレス 旗蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L4(mm)3タキゲンコード10834注文コード61114165品番B-1519-1-L
販売価格(税込)¥1,212
販売価格(税別)
1,102

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。

用途
玄関・配分電盤
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法L1(mm)127寸法L2(mm)113寸法L3(mm)63寸法L4(mm)3寸法N(mm)10寸法P1(mm)84寸法P2(mm)52寸法P3(mm)16寸法P4(mm)13寸法P5(mm)37寸法P6(mm)13寸法P7(mm)27寸法W(mm)100寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)8.6寸法t(mm)3材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)370備考左型表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10834
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61114174
2022-08-19
用途: 貸し家扉蝶番の交換
有限会社烏丸ビル不動産業

従来の蝶番と同一寸法であり、そのまま交換できてラッキーでした。

対象商品 : 61114192
2020-11-11
用途: 抜差し蝶番
有限会社大島技研

重い扉の抜差し蝶番として使用します。大変良い品物です。

対象商品 : 61114208
2018-08-30
用途: 取外し用のドア蝶番にしました。
農・林・水産業

屋外の簡易ドアで、強風時に簡単に取外し出来るように、この蝶番を選びました。製作制度は丁度良く目的が達成出来、購入して良かったです。便利で2度目の購入で他のドアにも使用しました。取付穴が少し大きすぎるので、取付木ネジがガタつくのでワッシャーを入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする