ステンレス 旗蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L4(mm)3 タキゲンコード10835 注文コード61114174 品番B-1519-1-R
販売価格(税込) ¥1,212
販売価格(税別)
1,102
この商品は寸法L4・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法L1(mm)127 寸法L2(mm)113 寸法L3(mm)63 寸法L4(mm)3 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)84 寸法P2(mm)52 寸法P3(mm)16 寸法P4(mm)13 寸法P5(mm)37 寸法P6(mm)13 寸法P7(mm)27 寸法W(mm)100 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)8.6 寸法t(mm)3 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途玄関・配分電盤 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)370 備考右型 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10835

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61114174
2022-08-19
用途:
貸し家扉蝶番の交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

従来の蝶番と同一寸法であり、そのまま交換できてラッキーでした。

対象商品:
61114192
2020-11-11
用途:
抜差し蝶番
有限会社大島技研 様

重い扉の抜差し蝶番として使用します。大変良い品物です。

対象商品:
61114208
2018-08-30
用途:
取外し用のドア蝶番にしました。
農・林・水産業

屋外の簡易ドアで、強風時に簡単に取外し出来るように、この蝶番を選びました。製作制度は丁度良く目的が達成出来、購入して良かったです。便利で2度目の購入で他のドアにも使用しました。取付穴が少し大きすぎるので、取付木ネジがガタつくのでワッシャーを入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする