ステンレス 旗蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L4(mm)3 タキゲンコード10837 注文コード61114192 品番B-1519-2-R
販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019
この商品は寸法L4・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)16 寸法L1(mm)103 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)51 寸法L4(mm)3 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)86 寸法P2(mm)54 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)7 寸法P5(mm)37 寸法P6(mm)7 寸法P7(mm)15 寸法W(mm)100 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)8.6 寸法t(mm)3 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途玄関・配分電盤 質量(kg)40(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)300 備考右型 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10837

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61114174
2022-08-19
用途:
貸し家扉蝶番の交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

従来の蝶番と同一寸法であり、そのまま交換できてラッキーでした。

対象商品:
61114192
2020-11-11
用途:
抜差し蝶番
有限会社大島技研 様

重い扉の抜差し蝶番として使用します。大変良い品物です。

対象商品:
61114208
2018-08-30
用途:
取外し用のドア蝶番にしました。
農・林・水産業

屋外の簡易ドアで、強風時に簡単に取外し出来るように、この蝶番を選びました。製作制度は丁度良く目的が達成出来、購入して良かったです。便利で2度目の購入で他のドアにも使用しました。取付穴が少し大きすぎるので、取付木ネジがガタつくのでワッシャーを入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする