TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114244
品番
B-1520-A-5(BA-1014)
販売価格(税込)
¥766
販売価格(税別)
¥
696
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
12.2
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
4.9
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
40
寸法W(mm)
21
寸法d(mm)
5(製品番号:B-1024-5)
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
109
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12774