TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス L型裏蝶番1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114393
品番
B-1534-1
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
9.2
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
65
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
55
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12843