TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 溶接万能蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114445
品番
B-1551-2
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
寸法L1(mm)
54.5
寸法L2(mm)
49.9
寸法L3(mm)
34.5
寸法N(mm)
2
寸法P(mm)
30
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
40
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12837