※右型です

ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61114497 品番 B-1563-L
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 左右区別左型 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする