TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス フリーストップステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114576
品番
B-1571-3
販売価格(税込)
¥7,684
販売価格(税別)
¥
6,985
バスケットに入れる
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
寸法L1(mm)
245
寸法L2(mm)
175
寸法L3(mm)
179.5
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
42
寸法n(mm)
7
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
デスク型制御盤・天蓋
質量(g)
395
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11390