TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス トラックヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114585
品番
B-1589-B
販売価格(税込)
¥4,016
販売価格(税別)
¥
3,651
バスケットに入れる
ステンレスで耐食性に優れています。
片羽根段付型(B-1589-B)があります。
軸は抜差し可能で取付けが簡単です。
カール部を溶接しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10847