TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロープフック(W80×P50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61114743
品番
B-1888-1
販売価格(税込)
¥2,058
販売価格(税別)
¥
1,871
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途
ロープ用フック
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
210
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
30
許容荷重(kN)
8.8
寸法D(Φmm)
8.5
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
50
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
16
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
11858