ステンレス ロープフック(W54×P34)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61114752 品番B-1888-2
販売価格(税込) ¥1,934
販売価格(税別)
1,758

ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。

用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)115 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)20 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)29.5 寸法P(mm)34 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)13 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11859

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61114752
2022-01-05
用途:
1.5t普通トラックに使用
新日電機製作所 様

荷台にロープ掛けが少なかったので色々検討してこれに決めました。
アオリの上の方に使用していますが大きさも丁度よくゴムや手締めのロープ掛けに重宝しています。
但しガチャリキ(ラッシングベルトの事です。笑)で絞め過ぎたら・・・大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする