キャッチクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61114874 品番 C-7-1
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

スプリングの作用で締付けできます。

引張荷重(N)締代1mm:156、締代2mm:181、締代3mm:216 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途計測機器・工作機械・船舶 質量(g)102 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20015

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ヤンマー田植え機の純正部品
有限会社長幸 様

米を作る農家をしています。田植え中に田植え機が壊れて部品を見たら品番があったのでモノタロウで検索したら見つけることが出来ました。商品的には非常に安い物なのですが、機械の部品としては重要な部品で品番が刻印されていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする