サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)本図は鍵穴付です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パチン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114944
品番
C-12-1-2
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
質量(g)
41
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
9
寸法L3(mm)
18.5
寸法L4(mm)
11.5
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
9
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
32
寸法P3(mm)
12
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
21
寸法W3(mm)
15
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
98
寸法W4(mm)
28
タキゲンコード
20026