TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
鍵穴付パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
引張荷重(N)
78
タキゲンコード
20027
注文コード
61114953
品番
C-12-2-1
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
9
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
9.5
寸法P1(mm)
23
寸法P2(mm)
29
寸法P3(mm)
10
寸法W1(mm)
27.5
寸法W2(mm)
16
寸法W3(mm)
13
寸法W4(mm)
24
寸法d(Φmm)
5
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.2
引張荷重(N)
78
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
質量(g)
20
タキゲンコード
20027