大型引掛パチン錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61114978 品番C-14
販売価格(税込) ¥1,124
販売価格(税別)
1,022

締付け強度が優れています。

引張荷重(N)98 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする