TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ダルマパチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114987
品番
C-20
販売価格(税込)
¥976
販売価格(税別)
¥
887
バスケットに入れる
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
引張荷重(N)
147
用途
計測機器・工作機械
質量(g)
64
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20036