カードホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ケース)アクリル樹脂(PMMA) タキゲンコード23067 注文コード61115048 品番C-26-B-1
販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトカードを一枚付属します。
透明カバーでカードを保護します。
取付けは両面テープで簡単に取付けられます。
表示板としてご使用ください。

用途表示板など 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ケース)アクリル樹脂(PMMA) タキゲンコード23067

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61115048
2024-02-05
用途:
分電盤の各名称用
建設業・工事業

いろいろのメーカーを取り入れて頂きありがとうございます。大きさが多種類あると選びやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61115048
2020-03-09
用途:
ボックスのネーム付け

ボックスに何が入るかわかるようにするために使ってみました。抜く差しできるようになっていますが、もう少し取りだしやすいといいな・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする